METZ CONNECT - Staubschutzklappen für C6Amodul schwarz VE250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820032-0129-H
Farbe - schwarz
Ausführung - sonstige
Geeignet für - sonstige
Breite - 14.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184144755
Sonepar Artikelnummer
120533087
Hersteller Artikelnummer
820032-0129-H
Hersteller Typ
820032-0129-H
Hersteller Artikel Nr.:
820032-0129-H
Farbe:
schwarz
Ausführung:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Breite:
14.4 mm
Höhe:
4.06 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


