METZ CONNECT - Staubschutzklappen fürAnschlussdosen blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820394-0106-I
Farbe - blau
Ausführung - Klappe
Geeignet für - RJ45-Buchse
Breite - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184110637
Sonepar Artikelnummer
120533090
Hersteller Artikelnummer
820394-0106-I
Hersteller Typ
820394-0106-I
Hersteller Artikel Nr.:
820394-0106-I
Farbe:
blau
Ausführung:
Klappe
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Breite:
12.5 mm
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
15.65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


