METZ CONNECT - Staubschutzstecker für RJ45 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 816719-01-2-I
Farbe - schwarz
Ausführung - sonstige
Geeignet für - sonstige
Breite - 11.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184110408
Sonepar Artikelnummer
120533074
Hersteller Artikelnummer
816719-01-2-I
Hersteller Typ
816719-01-2-I
Hersteller Artikel Nr.:
816719-01-2-I
Farbe:
schwarz
Ausführung:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Breite:
11.7 mm
Höhe:
6.1 mm
Durchmesser:
24.15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


