Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - STM-C12 Störmeldemodul

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - STM-C12 Störmeldemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110520

  • Funktion - sonstige

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85364900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184122395

Sonepar Artikelnummer

120531315

Hersteller Artikelnummer

110520

Hersteller Typ

110520

Hersteller Artikel Nr.:

110520

Funktion:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.103 kg

Mit dem Beschalten einer Störmeldung werden hier ein Störsignal, ein Blinksignal und ein Hupenrelais eingeschaltet. Über die eingebaute Taste oder ein externes aufgeschaltetes Signal kann das Hupenrelais abgeschaltet werden. Ein anstehendes Störsignal wird solange angezeigt, wie es am Modul ansteht., quittierbarer Hupenausgang, Anschluss mit Schraubklemmen