METZ CONNECT - Stromwandler TAmini 50/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1101810507
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120469
Sonepar Artikelnummer
120531443
Hersteller Artikelnummer
1101810507
Hersteller Typ
1101810507
Hersteller Artikel Nr.:
1101810507
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Höhe der Öffnung:
21 mm
Öffnungsbreite:
21 mm
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.155 kg


