METZ CONNECT - Subway 3 Port Abdeckkappe perlweiß RAL1013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309320301-E
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106326
Sonepar Artikelnummer
120531834
Hersteller Artikelnummer
1309320301-E
Hersteller Typ
1309320301-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309320301-E
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
66.5 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
17 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Innendurchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


