METZ CONNECT - Subway DIN Geräteträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309380101-I
Aufputzmontage - Nein
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP00
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106463
Sonepar Artikelnummer
120531844
Hersteller Artikelnummer
1309380101-I
Hersteller Typ
1309380101-I
Hersteller Artikel Nr.:
1309380101-I
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
RAL-Nummer:
1013
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.052 kg


