METZ CONNECT - Subway GB2 Modul 9 Port perlweiß RAL1013 unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309350901-E
Aufputzmontage - Nein
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106364
Sonepar Artikelnummer
120531839
Hersteller Artikelnummer
1309350901-E
Hersteller Typ
1309350901-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309350901-E
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
9
RAL-Nummer:
1013
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
165 mm
Gerätehöhe:
92 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.320 kg


