METZ CONNECT - Subway-M Adapterplatte SI 4xKeystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13093-AK4-E
Aufputzmontage - Nein
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP00
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394640488
Sonepar Artikelnummer
121047665
Hersteller Artikelnummer
13093-AK4-E
Hersteller Typ
13093-AK4-E
Hersteller Artikel Nr.:
13093-AK4-E
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP00
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
39.5 mm
Gerätetiefe:
1.5 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


