METZ CONNECT - Subway Unterflureinheit GB3 schwarz unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309310001-E
Aufputzmontage - Nein
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP00
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106265
Sonepar Artikelnummer
120531828
Hersteller Artikelnummer
1309310001-E
Hersteller Typ
1309310001-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309310001-E
Aufputzmontage:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP00
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
244 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.096 kg


