Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - T/M Converter 4-fach

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - T/M Converter 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110562

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - direkt/Wandler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184122487

Sonepar Artikelnummer

120531318

Hersteller Artikelnummer

110562

Hersteller Typ

110562

Hersteller Artikel Nr.:

110562

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

direkt/Wandler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

Tarifumschaltung:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.112 kg

Temperaturkonverter zum Anschluss von bis zu 4 unterschiedlichen Widerstands-Temperatursensoren in Zweileitertechnik mit einer Auflösung in 0,1 Kelvin. Die Adressierung der 4 Temperatursensoren erfolgt über 4 M-Bus Adressen nach M-Bus Norm DIN EN 1434-3. Die Temperaturumrechnung erfolgt direkt im Gerät. Der Temperaturkonverter belegt 4 werkseitig fest eingestellte M-Bus Adressen. Je Kanal kann eine von 11 hinterlegten Temperatursensorkennlinien mit dem M-Bus Konfigurationstool (www.metz-connect.com) eingestellt oder der Widerstandswert direkt übermittelt werden. Der Leitungslängenabgleich erfolgt über einen dem Temperatureingang zugeordneten Taster. Die Werkseinstellung: -30 °C bis 130 °C / PT1000.Anschluss mit Schraubklemmen