METZ CONNECT - TERk-E08, 230V AC / 24V AC/DC tp 0,1 min-10h, ti 0,1min-10 h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11067441203131
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Zeitbereich - 360 .. 36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184123040
Sonepar Artikelnummer
120531525
Hersteller Artikelnummer
11067441203131
Hersteller Typ
11067441203131
Hersteller Artikel Nr.:
11067441203131
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
360 .. 36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betätigungsart:
digital mit Einzelfunktion
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.062 kg


