Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - TERK-F-E08 230AC/24VUC 1W

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - TERK-F-E08 230AC/24VUC   1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110674410303070

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Zeitbereich - 24 .. 230 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394629292

Sonepar Artikelnummer

120889500

Hersteller Artikelnummer

110674410303070

Hersteller Typ

110674410303070

Hersteller Artikel Nr.:

110674410303070

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Zeitbereich:

24 .. 230 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Betätigungsart:

digital mit Einzelfunktion

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Ja

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.061 kg

Taktgeber mit getrennt einstellbarer Verzögerungs- und Impulszeit. Die Zeitbereiche lassen sich an den frontseitig eingebauten Kodierschalter programmieren.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), taktgebend, einstellbare Zeitbereiche