Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - TMR-E12 ohne Fehlerspeicher, 24 V AC/DC, 2 Wechsler

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - TMR-E12 ohne Fehlerspeicher, 24 V AC/DC, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1103151322

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der Messkreise - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184118664

Sonepar Artikelnummer

120531448

Hersteller Artikelnummer

1103151322

Hersteller Typ

1103151322

Hersteller Artikel Nr.:

1103151322

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.115 kg

Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Betrieb des Motors mit unzulässigen Spannungen auftreten. Als Sensor wird ein Kaltleiter (PTC) verwendet, der möglichst an dem Teil des Motors platziert wird, der sich bei Überlastung am stärksten erwärmt (z. B. in Motorwicklung integriert). Das Gerät ist auch bei Motoren einsetzbar, bei denen ein Thermoschalter integriert ist., Variante:, 24 V AC/DC, 2 Wechsler