Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - U10 USB Network Interface

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - U10 USB Network Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110214

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Bussystem Funkbus - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184120728

Sonepar Artikelnummer

120531299

Hersteller Artikelnummer

110214

Hersteller Typ

110214

Hersteller Artikel Nr.:

110214

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.210 kg

Das USB Network Interfaces ist eine preiswerte, High-Performance LONWORKS Schnittstelle für USB-fähige PCs und Controller. Das U10 USB Network Interface verbindet über einen qualitativ hochwertigen abnehmbaren Connector direkt mit einem TP/FT10 Free Topology Twisted Pair (ANSI/CEA-709.3) LONWORKS Channel. Es ist vollständig kompatibel mit Link Powered Channels., hoher Netzwerkdurchsatz und Leistung, robustes Design, abnehmbare Stecker, Plug-and-Play-Treiber für Windows 2000, XP und Server 2003, kompatibel mit LNS und OpenLDV, TM basierten Anwendungen, kompatibel mit dem LonScanner, TM Protocol Analyzer, CE, UL und cUL listed und TÜV geprüft