METZ CONNECT - UAE 25x8(4) Cat.3 Patchfeld schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130814-0203-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 25
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 25
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Kategorie - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184142577
Sonepar Artikelnummer
120418658
Hersteller Artikelnummer
130814-0203-E
Hersteller Typ
130814-0203-E
Hersteller Artikel Nr.:
130814-0203-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
25
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
25
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Kategorie:
3
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.816 kg


