METZ CONNECT - UAE 50x8 Cat.3 Patchfeld Stahlblech schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130886-0203-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 50
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 50
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Kategorie - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184142560
Sonepar Artikelnummer
120418660
Hersteller Artikelnummer
130886-0203-E
Hersteller Typ
130886-0203-E
Hersteller Artikel Nr.:
130886-0203-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
50
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
50
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Kategorie:
3
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
172 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.940 kg


