METZ CONNECT - UAE modul Cat.5e perlweiß RAL1013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130908-I-B1
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Nein
Kategorie - 5E
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118350
Sonepar Artikelnummer
120418680
Hersteller Artikelnummer
130908-I-B1
Hersteller Typ
130908-I-B1
Hersteller Artikel Nr.:
130908-I-B1
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Nein
Kategorie:
5E
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


