Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - UAEmodul 8(8) Buchse Cat.6A (ISO) schwarz

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - UAEmodul 8(8) Buchse Cat.6A (ISO) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130A11-29-I

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122179372

Sonepar Artikelnummer

120418688

Hersteller Artikelnummer

130A11-29-I

Hersteller Typ

130A11-29-I

Hersteller Artikel Nr.:

130A11-29-I

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.009 kg

Ungeschirmte modulare Anschlusseinheit Cat.6, A, RJ45Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-41, GHMT zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60512-27-100, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, GHMT zertifiziertgetestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das UAE Ladestück, Modulgehäuse aus Kunststoff, Montage ohne Spezialwerkzeug, optionale Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul möglich, optionale Montage von farbigen Staubschutzklappen am Modul möglich, Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180°, Varianten: weiß und schwarz