METZ CONNECT - UAEmodul 8(8) Buchse Cat.6A perlweiß RAL1013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130A11-I
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Nein
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122179396
Sonepar Artikelnummer
120418690
Hersteller Artikelnummer
130A11-I
Hersteller Typ
130A11-I
Hersteller Artikel Nr.:
130A11-I
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


