Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - USB/RS485 Converter

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - USB/RS485 Converter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11080101

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184158882

Sonepar Artikelnummer

120531417

Hersteller Artikelnummer

11080101

Hersteller Typ

11080101

Hersteller Artikel Nr.:

11080101

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Visualisierung:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.080 kg

Mit dem USB-auf-RS485 Konverter können Geräte mit serieller UART-Schnittstelle schnell und einfach an USB angeschlossen werden. Der durchsichtige USB-Stecker enthält LEDs um den Tx- und Rx-Datenverkehr auf dem Kabel anzuzeigen. Das andere Ende des Kabels besteht aus blanken verzinnten Drahtanschlüssen. In Verbindung mit unserer Konfigurationssoftware können die Modbus-Geräte der MR-Serie direkt angeschlossen und konfiguriert werden. Der Konverter ist USB und USB 2.0 Full Speed kompatibel und unterstützt eine Datenübertragungsrate bis zu 3 MBit/s. Die benötigten USB-RS485-Treiber stehen unter der Adresse http://www.ftdichip.com kostenlos zum Herunterladen bereit.