METZ CONNECT - UTP 1HE 24 port Patchfeld Cat.5e punch down schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130A08-AP29-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184169833
Sonepar Artikelnummer
120418682
Hersteller Artikelnummer
130A08-AP29-E
Hersteller Typ
130A08-AP29-E
Hersteller Artikel Nr.:
130A08-AP29-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
27.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.548 kg


