METZ CONNECT - UTP 1HE 24 Port Patchfeld Cat.6 punch down schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130A10-AP29-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184169826
Sonepar Artikelnummer
120418685
Hersteller Artikelnummer
130A10-AP29-E
Hersteller Typ
130A10-AP29-E
Hersteller Artikel Nr.:
130A10-AP29-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
27.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.545 kg


