Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - UTP modul Cat.5e perlweiß RAL1013

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - UTP modul Cat.5e perlweiß RAL1013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130A08-I-B1

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184118374

Sonepar Artikelnummer

120418683

Hersteller Artikelnummer

130A08-I-B1

Hersteller Typ

130A08-I-B1

Hersteller Artikel Nr.:

130A08-I-B1

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Ungeschirmtes Cat.5 Klasse D UTP Modul, für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen , Zugentlastung mit Kabelbinder am UTP Modul möglich, Einbauform: Keystone, Varianten: Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A und T568B