METZ CONNECT - Verbindungsleit.M12 S-RJ45 S4-pol D-kodiert ger-ger 10,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M4D15100
Kabeltyp - S/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184172710
Sonepar Artikelnummer
120532327
Hersteller Artikelnummer
142M4D15100
Hersteller Typ
142M4D15100
Hersteller Artikel Nr.:
142M4D15100
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.550 kg


