METZ CONNECT - Verbindungsleitung M12,D-kod,0,3 m,Cat.5 RJ45 Stecker ger./M12 Stecker gew.,4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M4D59003
Kabeltyp - S/UTP
Kategorie - 5
Länge - 0.3 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394657394
Sonepar Artikelnummer
120972007
Hersteller Artikelnummer
142M4D59003
Hersteller Typ
142M4D59003
Hersteller Artikel Nr.:
142M4D59003
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5
Länge:
0.3 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.050 kg


