METZ CONNECT - Verbindungsleitung M12 S-RJ45S4-polig D-kodiert RJ45 1,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142M1D15010
Kabeltyp - SF/FTP
Kategorie - 5E
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184198376
Sonepar Artikelnummer
120532276
Hersteller Artikelnummer
142M1D15010
Hersteller Typ
142M1D15010
Hersteller Artikel Nr.:
142M1D15010
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.106 kg


