Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Verbindungsspleißbox

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Verbindungsspleißbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1509010300-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184109600

Sonepar Artikelnummer

120532764

Hersteller Artikelnummer

1509010300-E

Hersteller Typ

1509010300-E

Hersteller Artikel Nr.:

1509010300-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.095 kg

LWL Verbindungs-Spleißbox zur sicheren Verwahrung von Fusionsspleißen im Kabelkanal, Zwischenboden usw.geeignet für Consolidation Points, stapelbar mit Zubehör , für bis zu 4 Kabel mit einem Außendurchmesser von max. 7 mm geeignet, Grundplatte mit 2 Kabeleingängen und 4 Kabelausgängen, Zur Befestigung auf ebenen Flächen, sowie Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, C-Schiene oder Kombischiene, Spleißkassette mit integriertem Spleisshalter für 12 Crimpspleisse zur Nachrüstung, Vorratskassette und Deckel zur Nachrüstung, Varianten: komplett, Vorratskassette, Spleißkassette, Deckel