Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Verschlussstück für Durchschaltbrücke 850349-xx

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Verschlussstück für Durchschaltbrücke 850349-xx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820165-2

  • Ausführung - sonstige

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184119326

Sonepar Artikelnummer

120531559

Hersteller Artikelnummer

820165-2

Hersteller Typ

820165-2

Hersteller Artikel Nr.:

820165-2

Ausführung:

sonstige

Isoliert:

Ja

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Zum Aufsetzen auf die Enden der Durchschaltbrücke. Das Verschlussstück isoliert den Kammrücken um eine Fingersicherheit herzustellen., Werkstoff PC Makrolon 2805 matt erodiert