METZ CONNECT - VZE-E05 24-110VUC 1,5S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110098520067
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Funktion ansprechverzögert - Ja
Zeitbereich - 15 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120223
Sonepar Artikelnummer
120531487
Hersteller Artikelnummer
110098520067
Hersteller Typ
110098520067
Hersteller Artikel Nr.:
110098520067
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Zeitbereich:
15 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betätigungsart:
digital mit Einzelfunktion
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 110 V
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
0.8 A
Breite:
45 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.030 kg


