METZ CONNECT - W-DAT Line SFP Transceiver 1.25 G LC-SSinglemode 20 km 1Paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13005TGLCS-E
Ausführung des Empfängers - SFP
Kabeltyp - LWL
Einsetzbar für Multimode - Nein
Steckverbindertyp - LC/PC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394645339
Sonepar Artikelnummer
120898075
Hersteller Artikelnummer
13005TGLCS-E
Hersteller Typ
13005TGLCS-E
Hersteller Artikel Nr.:
13005TGLCS-E
Ausführung des Empfängers:
SFP
Kabeltyp:
LWL
Einsetzbar für Multimode:
Nein
Steckverbindertyp:
LC/PC
Einsetzbar für Singlemode:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Aktiv:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.039 kg


