METZ CONNECT - W-DAT Line SFP Transceiver 1.25 G LC-SSinglemode 20km 10Paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13005TGLCS-I
Ausführung des Empfängers - SFP
Kabeltyp - LWL
Einsetzbar für Multimode - Nein
Steckverbindertyp - LC/PC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394645322
Sonepar Artikelnummer
120898077
Hersteller Artikelnummer
13005TGLCS-I
Hersteller Typ
13005TGLCS-I
Hersteller Artikel Nr.:
13005TGLCS-I
Ausführung des Empfängers:
SFP
Kabeltyp:
LWL
Einsetzbar für Multimode:
Nein
Steckverbindertyp:
LC/PC
Einsetzbar für Singlemode:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Aktiv:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.390 kg


