Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - Dosiergerät f. Reiniger Kanisterhohe max. 214mm

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - Dosiergerät f. Reiniger Kanisterhohe max. 214mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12187290

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84135040

  • Gewicht - 2.230 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516647980

Sonepar Artikelnummer

121055097

Hersteller Artikelnummer

12187290

Hersteller Typ

DOS G 80/1 COMFORT

Hersteller Artikel Nr.:

12187290

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84135040

Gewicht:

2.230 kg

Schlauchdosierpumpe mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern. Für Kanister mit einer Höhe bis 214 mm (bis zur Kanisteröffnung), Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine, Flexible Verschlusskappe (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab), Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm