Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - Dosiergerät f. Reiniger Kanisterhöhe max. 325mm

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - Dosiergerät f. Reiniger Kanisterhöhe max. 325mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12187270

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84135040

  • Gewicht - 1.710 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516627944

Sonepar Artikelnummer

121055096

Hersteller Artikelnummer

12187270

Hersteller Typ

DOS G 80 COMFORT

Hersteller Artikel Nr.:

12187270

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84135040

Gewicht:

1.710 kg

Schlauchdosierpumpe mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern. Für Kanister mit einer Höhe bis 325 mm (bis zur Kanisteröffnung), Dosierung bis zu 55 Milliliter pro Minute, Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine, Flexible Verschlusskappe (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab), Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm