Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - Dosiergerät für Reiniger

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - Dosiergerät für Reiniger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10730840

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516330608

Sonepar Artikelnummer

120358100

Hersteller Artikelnummer

10730840

Hersteller Typ

DOS G 80 PROFILINE

Hersteller Artikel Nr.:

10730840

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84135040

Gewicht:

2.100 kg

Schlauchdosierpumpe mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern. Für Kanister mit einer Höhe bis 340 mm (bis zur Kanisteröffnung). Dosierung bis zu 55 Milliliter ml pro Minute. Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine. Flexible Verschlusskappe (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab). Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm