MIELE PROFESSIONAL - Einzelplatz-Kassiergerät,Prüfer Eurom.50Cent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5708760
Nennspannung - 240 V
Einwurf - Geldmünzen
Anzeige - 1-stellige LED
Höhe - 258 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002513259742
Sonepar Artikelnummer
120130455
Hersteller Artikelnummer
5708760
Hersteller Typ
C 4065 50C
Hersteller Artikel Nr.:
5708760
Nennspannung:
240 V
Einwurf:
Geldmünzen
Anzeige:
1-stellige LED
Höhe:
258 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.417 kg


