Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - Einzelplatz-Kassiergerät,Prüfer f.Eurom.+WM

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - Einzelplatz-Kassiergerät,Prüfer f.Eurom.+WM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5708820

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Mit Griff - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002513259964

Sonepar Artikelnummer

120130456

Hersteller Artikelnummer

5708820

Hersteller Typ

C 4070

Hersteller Artikel Nr.:

5708820

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

4.436 kg

Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat, Trockner oder Heißmangel) für Euro oder Wertmarken. Geeignet für Programm- oder Zeitbetrieb, Edelstahlgehäuse, Standgerät (auf Maschinendeckel), Wandgerät (mittels Konsole), alle Bedien- und Programmierfunktionen frontseitig, 4-stelliges LED-Display mit hell-dunkel Einstellung, Elektronischer Prüfer für Münzen (EURO 2,-/1,-/0,50/0,20/0,10) oder Wertmarken (WM 2/5/7/8/9), Preisänderungen über Umprogrammierung durch den Betreiber möglich, unlöschbarer Gesamtsummenzähler, löschbarer Tagessummenzähler