MIELE PROFESSIONAL - Einzelplatz-Kassiergerät,Prüfer f.Wertmarken2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5708610
Einwurf - Wertmarke
Höhe - 258 mm
Breite - 176 mm
Tiefe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002513258042
Sonepar Artikelnummer
120130450
Hersteller Artikelnummer
5708610
Hersteller Typ
C 4060-WM/2
Hersteller Artikel Nr.:
5708610
Einwurf:
Wertmarke
Höhe:
258 mm
Breite:
176 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.300 kg
Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat oder Trockner), zur Aufnahme von Wertmarken WM 2 (T-Nr. 1699370), geeignet für Programmbetrieb, Edelstahlgehäuse, Standgerät (auf Maschinendeckel), Wandgerät (mittels Konsole), alle Bedien- und Programmierfunktionen frontseitig, LED-Anzeige für Zahlungsaufforderung, Start und Betrieb, mechanischer Prüfer für Wertmarken, Nutzungszähler


