Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - Einzelplatz-Kassiergerät,Prüfer f.Wertmarken8

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - Einzelplatz-Kassiergerät,Prüfer f.Wertmarken8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5708630

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Mit Griff - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002513259704

Sonepar Artikelnummer

120130451

Hersteller Artikelnummer

5708630

Hersteller Typ

C 4060-WM/8

Hersteller Artikel Nr.:

5708630

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

3.870 kg

Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat oder Trockner), zur Aufnahme von Wertmarken WM 8 (T-Nr. 11729), geeignet für Programmbetrieb, Edelstahlgehäuse, Standgerät (auf Maschinendeckel), Wandgerät (mittels Konsole), alle Bedien- und Programmierfunktionen frontseitig, LED-Anzeige für Zahlungsaufforderung, Start und Betrieb, mechanischer Prüfer für Wertmarken, Nutzungszähler