MIELE PROFESSIONAL - Geschirrspüler 60cm 8Prog. AutoDos E edelstahl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11604670
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - E
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516366515
Sonepar Artikelnummer
121128944
Hersteller Artikelnummer
11604670
Hersteller Typ
PFD101BRWS
Hersteller Artikel Nr.:
11604670
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
7300 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Spannung:
230 .. 400 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
570 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
12 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.93 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
93 kWh
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Programme:
8
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221900
Gewicht:
56.000 kg


