MIELE PROFESSIONAL - Geschirrspüler mit Körbe edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12065000
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516575467
Sonepar Artikelnummer
121055053
Hersteller Artikelnummer
12065000
Hersteller Typ
PFD400WBSPEEDEDST
Hersteller Artikel Nr.:
12065000
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
8900 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Spannung:
230 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
835 mm
Tiefe:
580 mm
Nischenbreite:
600 mm
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
9
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
170 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221900
Gewicht:
74.500 kg


