MIELE PROFESSIONAL - Geschirrspüler unt. mit Körbe AutoDos weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12065150
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516575610
Sonepar Artikelnummer
121055060
Hersteller Artikelnummer
12065150
Hersteller Typ
PFD401 U DAC LW DOS WB MK SPEED PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
12065150
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
8900 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Spannung:
230 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
820 mm
Tiefe:
580 mm
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
11
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
170 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221900
Gewicht:
67.000 kg


