Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - Heißmangel,Dampffunkt.,klappb.,Walzenl:830mm

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - Heißmangel,Dampffunkt.,klappb.,Walzenl:830mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7362940

  • Art der Mangel - Heißmangel

  • Walzenbreite - 830 cm

  • Walzendurchmesser - 16 cm

  • Anschlusswert - 3200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514581781

Sonepar Artikelnummer

120157512

Hersteller Artikelnummer

7362940

Hersteller Typ

HM 16-80

Hersteller Artikel Nr.:

7362940

Art der Mangel:

Heißmangel

Walzenbreite:

830 cm

Walzendurchmesser:

16 cm

Anschlusswert:

3200 W

Breite:

985 mm

Höhe:

959 mm

Tiefe:

380 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84518080

Gewicht:

39.000 kg

Walzenlänge 830 mm, inkl. Bewicklung, Mangelleistung 13 kg/h, Ausgangsrestfeuchte 20%, Umfanggeschwindigkeit m/min. 2-4,5, stufenlose Temperaturregelung, Walzengeschwindigkeit 5-stufig einstellbar, Elektro 1 AC 220-240 V/50-60 Hz, Absicherung 16 A, Heizleistung 3,1-3,7 kW, Leistungsaufnahme 3,2-3,8 kW, ARAMID Nadelfilztuch, Unterbewicklung Filz, Fußschaltleiste, verchromte Wäscheablegestange, Dampfbehälter mit 0,84 l Fassungsvermögen, Klappmechanismus, freies Walzenende, Aluminium Mulde, Umschlingungswinkel 81 °C, 2-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft, Wäscheein- und Ausgabe vorn, Temperaturbegrenzer, Fingerschutzautomatik, Gewicht 39 kg, Konfektions-/Garderobenständer