Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - Heißmangel Walzenlänge 830mm

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - Heißmangel Walzenlänge 830mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5333200

  • Art der Mangel - Heißmangel

  • Walzenbreite - 830 cm

  • Walzendurchmesser - 160 cm

  • Breite - 1050 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002512404112

Sonepar Artikelnummer

120109344

Hersteller Artikelnummer

5333200

Hersteller Typ

HM16-83

Hersteller Artikel Nr.:

5333200

Art der Mangel:

Heißmangel

Walzenbreite:

830 cm

Walzendurchmesser:

160 cm

Breite:

1050 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

380 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84518080

Gewicht:

40.000 kg

Heißmangel, Leistung 15.0 kg/h, Bei 20 % Restfeuchte - Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab. Walzendurchmesser Komfortables Mangeln im Sitzen Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit Langlebige Walzenbewicklung - Aramid Nadelfilztuch Robuste Bauweise für eine professionelle Nutzung