MIELE PROFESSIONAL - VG!C Bügelstation inkl.Bügelbrett 4bar 4.5L Blas-/Saugfunkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11580550
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - Gebläse-/Ansaugfunktion
Anschlusswert - 2200 W
Dampfleistung - 100 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516358510
Sonepar Artikelnummer
121116191
Hersteller Artikelnummer
11580550
Hersteller Typ
PIB100
Hersteller Artikel Nr.:
11580550
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
Gebläse-/Ansaugfunktion
Anschlusswert:
2200 W
Dampfleistung:
100 g/min
Bügelsohle:
sonstige
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Druck:
4 bar
Volumen des Wassertanks:
4.5 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
Ja
Höhe Bügeltisch:
830 .. 1020 mm
Breite der Bügelfläche:
405 mm
Länge der Bügelfläche:
1190 mm
Antikalksystem:
Ja
Grundfarbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
29.000 kg


