Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - VG!C Wäschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry WLAN edst

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - VG!C Wäschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry WLAN edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12749310

  • Trocknungsart - Abluft

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - elektrisches Element

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516870425

Sonepar Artikelnummer

121366862

Hersteller Artikelnummer

12749310

Hersteller Typ

PDR508ROPELDSST

Hersteller Artikel Nr.:

12749310

Trocknungsart:

Abluft

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

elektrisches Element

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Steuerung:

elektronisch

Bauart:

sonstige

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

605 mm

Tiefe:

717 mm

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

42 min

Mit Innenbeleuchtung:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

130 l

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

52.000 kg

Trommelvolumen 130.00 l, Füllgewicht 8.0 kg Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry