MIELE PROFESSIONAL - VG!C Wäschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry WLAN lws-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12749260
Trocknungsart - Abluft
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - elektrisches Element
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516870418
Sonepar Artikelnummer
121366861
Hersteller Artikelnummer
12749260
Hersteller Typ
PDR508ROPELDLW
Hersteller Artikel Nr.:
12749260
Trocknungsart:
Abluft
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
elektrisches Element
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
717 mm
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
42 min
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
130 l
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
49.000 kg


