MIELE PROFESSIONAL - VG!C Wäschetrockner WP 8kg 12Prog Perf.Dry 5G.Bl C ws-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12507040
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516794042
Sonepar Artikelnummer
121133918
Hersteller Artikelnummer
12507040
Hersteller Typ
PDR1108HPLW SMART BIZ
Hersteller Artikel Nr.:
12507040
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
1100 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
636 mm
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
165 min
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Programme:
12
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
120 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
A
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
53.500 kg


