MIELE PROFESSIONAL - VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp 5G.Bl A weiß-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12506500
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516791454
Sonepar Artikelnummer
121133919
Hersteller Artikelnummer
12506500
Hersteller Typ
PWM1108DPLW SMART BIZ
Hersteller Artikel Nr.:
12506500
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
636 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
596 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
49 %
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
69 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
43 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
48 l
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LCD
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
91.000 kg


