MIELE PROFESSIONAL - Wäschetrockner Prof. WP 8kg Perf.Dry WLAN E ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12749770
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516870432
Sonepar Artikelnummer
121232049
Hersteller Artikelnummer
12749770
Hersteller Typ
PDR508HPPDLW
Hersteller Artikel Nr.:
12749770
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
E
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
Silber
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
777 mm
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
130 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
70.000 kg


